• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
    • Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Fresa per sgrossatura e finitura in HMI con rompitrucioli TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 8mm

Codice art.: 203101 8
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ f8 DC (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: f8
  • Numero denti Z: 5

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 8 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale f8
Numero denti Z 5
Angolo dell’elica 40 grado
Caratteristica angolo dell’elica differente
Passo dei taglienti differente
Direzione di avanzamento orizzontale e obliquo
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,07×D
Codolo DIN 6535 HB con h6
Qualità equilibratura con codolo G 2,5 con HB
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura TPC
Lunghezza taglienti Lc 24 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 30 mm
⌀ Posizione libera D1 7,8 mm
Lunghezza complessiva L 68 mm
⌀ Codolo Ds 8 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,16 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Spessore centrale del truciolo hmax. per fresatura TPC su INOX < 900 N/mm2 0,042 mm
Colore collarino blu
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 203101 8
EAN / GTIN 4062406252533
Codice del produttore 203101 8
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
380
Acciaio < 750 N/mm²
P
340
Acciaio < 900 N/mm²
P
300
Acciaio < 1100 N/mm²
P
230
INOX < 900 N/mm²
M
240
INOX > 900 N/mm²
M
170
a umido max.
 
a umido min.
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Frese ad alte prestazioni a divisione irregolare e passo delle spire irregolare. Resistenza a flessione ottimizzata mediante substrati a grana ultrafinissima. Rompitruciolo per una rottura controllata del truciolo.

Nota:

hmax: i valori specificati nella tabella sono i valori massimi.
ae max = 0,07×D per la lavorazione TPC.