{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | nein | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| nass min. | geeignet | |
| nass max. | geeignet | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Aufnahmeform | glatter Schaft | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 0080 mm | |
| trocken Bearbeitung | geeignet | |
| Aufnahmeart | Zapfen | |
| Aufnahmetoleranzklasse | h6 | |
| Durchmesser Schaft | 8 mm | |
| Länge Schaft | 36 mm | |
| Aufnahmedurchmesser, unteres Abmaß | -0,009 mm | |
| Öl | geeignet | |
| Schaftausführung | HB | |
| Luft | geeignet | |
| Schneidstoff | HF-M30 | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | VHM TIALN | |
| Beschichtung | TiAlN | |
| Schneidendurchmesser | 8 mm | |
| Toleranz Schneidendurchmesser | Toleranzklasse ISO | |
| Toleranzklasse | f8 | |
| Halsdurchmesser | 7,8 mm | |
| Schneidenlänge | 24 mm | |
| Kopflänge | 24 mm | |
| ISO-Fräsertyp | Eckfräser | |
| Rückspanwinkel | 0 Grad | |
| Seitenspanwinkel | 0 Grad | |
| Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) | 5 | |
| Anzahl wirksamer Schneiden (stirnseitig) | 5 | |
| Drallrichtung | rechts | |
| Drallwinkel | 41 Grad | |
| Ecke / Kante | 1 | |
| Eckausführung | als Fase | |
| Eckenfasenbreite | 0,16 mm | |
| Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
| Teilung der Schneiden | ungleich | |
| Schnittbogenwinkel max. | 30,68 Grad | |
| Zustellrichtung | horizontal und schräg | |
| Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Auskraglänge | 32 mm | |
| Nutzlänge | 24 mm | |
| Länge gesamt | 68 mm | |
| Funktionslänge | 30 mm | |
| Gewicht | 42 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Hartmetall | |
| Norm | Werksnorm | |
| Bearbeitungsverfahren | Eckfräsen | |
| Farbring | blau | |
| Zerspanungsstrategie | TPC | |
| Produktart | Eckfräser | |
| Korrekturfaktor fz | 2 | |
| Schnitttiefe min. | 0,35 mm | |
| Schnitttiefe max. | 24 mm |
| Artikelnummer | 203101 8 | |
| EAN / GTIN | 4062406252533 | |
| Herstellernummer | 203101 8 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |