{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | non | |
| Lubrifiant | oui | |
| Av. arrosage min. | adaptée | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Format d’image | queue lisse | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 0080 mm | |
| Usinage à sec | adaptée | |
| Type d’attachement | tenon | |
| Classe de tolérance de barre | h6 | |
| Diamètre de queue DS | 8 mm | |
| Longueur de queue LS | 36 mm | |
| Diamètre de barre, dimension inférieure | -0,009 mm | |
| Huile | adaptée | |
| Type de queue | HB | |
| Air | adaptée | |
| Nuance de coupe | HF-M30 | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | VHM TIALN | |
| Revêtement | TiAlN | |
| diamètre des dents Dc | 8 mm | |
| tolérance diamètre des dents | classe de tolérance ISO | |
| classe de tolérance | f8 | |
| Diamètre de positionnement libre D1 | 7,8 mm | |
| longueur de coupe Lc | 24 mm | |
| longueur tête L3 | 24 mm | |
| Type de fraise ISO | Fraise à dresser | |
| angle de coupe arrière | 0 degré | |
| angle de coupe latéral | 0 degré | |
| Nombre de dents effectives (périphérie) Z | 5 | |
| Nombre de dents effectives (face frontale) Z | 5 | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| Angle d’hélice | 41 degré | |
| Coin / Arête | 1 | |
| angles | comme chanfrein | |
| largeur du chanfrein de bec | 0,16 mm | |
| angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
| Pas des arêtes de coupe | différence | |
| Angle d’arc de coupe max. | 30,68 degré | |
| direction de l’approche | position horizontale et oblique | |
| propriété de l’angle d’hélice | différence | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur de col A | 32 mm | |
| Longueur utile L1 | 24 mm | |
| Longueur totale L | 68 mm | |
| Longueur fonctionnelle | 30 mm | |
| Poids | 42 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Norme | Werksnorm | |
| Bague de couleur | bleu | |
| Stratégie d’usinage | TPC | |
| type de produit | fraise à dresser | |
| Facteur de correction fz | 2 | |
| Profondeur de coupe min. | 0,35 mm | |
| Profondeur de coupe max. L2 | 24 mm |
| Référence article | 203101 8 | |
| EAN / GTIN | 4062406252533 | |
| Réf. fabricant | 203101 8 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |