• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

TK fréza GARANT Master INOX M HPC / TPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 3mm

Artiklové číslo: 202989 3
Sleva
1 189,00 CZK
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
133 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak TiAlN
Strategie obrábění HPC
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 4
Průměr břitu Dc 3 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 8 mm
Celková délka L 57 mm
Úhel šroubovice 42 stupně
Toleranční třída e8
Hloubka řezu max. L2 4,5 mm; 8 mm
Rohový rádius R 0,1 mm
Řezný materiál TK
Nepodepřená délka A 21 mm
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ne
Řada Master Inox
Označení výrobce GARANT Master INOX M VHM-Fräser
Normované označení řezný materiál, 2. priorita TK
Normované označení řezný materiál, 3. priorita TK
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Uvolňovací průměr D1 2,8 mm
Délka hlavy L3 8 mm
Typ frézy ISO L
Kvalita vyvažování 0
Zadní úhel podbroušení 0 stupně
Úhel odklonu třísky 0 stupně
Počet účinných břitů (přední strana) Z 4
Směr šroubovice pravý
Stoupání šroubovice 42 mm
Roh / hrana 1
Dělení břitů Nestejné
Úhel obloukového řezu max. 36,87 stupně
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Vlastnosti úhlu sklonu šroubovice nestejné
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Užitná délka L1 8 mm
Funkční délka 13 mm
Otáčky max. 45 000 min-1
Hmotnost 18 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Cirkulární frézování (frézování válcových ploch) (FZI); Frézování drážek (FNU); Frézování na soustruhu (FDR); Rohové frézování (FEC); Rovinné frézy (FPL); Válcové frézy (FWA)
Barevný kroužek modrá
Druh produktu rohová fréza
Faktor korekce fz 2,5
Hloubka řezu min. 0,15 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 202989 3
EAN / GTIN 4062406244965
Číslo výrobce 202989 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
250
Ocel < 750 N/mm²
P
230
Ocel < 900 N/mm
P
200
Ocel < 1100 N/mm²
P
180
Ocel < 1400 N/mm
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Fréza s nově vyvinutým vysoce výkonným povlakem pro vynikající životnost a optimální obráběcí výkon v nejrůznějších nerezových ocelích. Možnost použití s vysokými řeznými rychlostmi, např. v duplexních ocelích.

Poznámka:

Následný produkt pro č. 203009.