• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Coppia di punte di ricambio diritte d 3,2 mm

Codice art.: 2011670
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Punta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2011670
EAN / GTIN 4010886877555
Codice del produttore 2011670
Numero-L L60160 4957
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Punte diritte Nero, punte e grillo dentato zincato Il grillo dentato impedisce che i piedini della pinza si estendano oltre il campo di lavoro consentito Si lavora così in modo sicuro anche in posizioni di montaggio nascoste Perno di bloccaggio sostituibile Leva di sblocco a prova di pizzico con impugnatura incassata, isolata in rosso per immersione Precisamente lavorata, temperata a olio e ricotto Coppia di punte di ricambio disponibile

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio temperato
  • Superficie: zincato
  • Ø della punta: 3,2 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione antiscintilla: no
  • Molla di apertura disponibile: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no