Par rezervnih konic, ravnih, d 3,2 mm

Št. art.: 2011670
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Konica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2011670
EAN/GTIN 4010886877555
Številka proizvajalca 2011670
L-število L60160 4957

Opis

Opis:

Ravne konice črne, konice in zobati okov pocinkan Zobati okov preprečuje, da bi se noge klešč razširile prek dovoljenega delovnega območja Tako je zagotovljeno varno delo tudi v skritih montažnih položajih Blokirni zatič zamenljiv Odpiralna ročica, odporna na stiskanje, z vdolbenim ročajem, izolirana z rdečo izolacijo Natančno obdelana, kaljena v olju in kaljena Rezervni par konic na voljo

Lastnosti:

  • Material: kaljeno jeklo
  • Površina: pocinkano
  • Ø konice: 3,2 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Izvedba brez iskrenja: brez
  • Na voljo je vzmet za odpiranje: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez