MARTELLO GRAPHITE

Codice art.: 200C.32
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Martello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 200C.32
EAN / GTIN 3148517554467
Codice del produttore 200C.32
Numero-L L60130 1293
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Spessore del prodotto: Impugnatura ergonomica di sicurezza con anima in grafite

Proprietà:

  • L [mm]: 300
  • L1 [mm]: 100
  • L2 [mm]: 32
  • [kg]: 0,585