Kovinsko kladivo z grafitnim ročajem 32 mm

Št. art.: 200C.32
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 200C.32
EAN/GTIN 3148517554467
Številka proizvajalca 200C.32
L-število L60130 1293

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Ergonomski varnostni ročaj z grafitnim jedrom

Lastnosti:

  • L [mm]: 300
  • L1 [mm]: 100
  • L2 [mm]: 32
  • [kg]: 0,585