MARTILLO AJUSTADOR MANGO GRAFITO 32MM

Número de artículo: 200C.32
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Martillo

Identificación y clasificación

Número de artículo 200C.32
EAN / GTIN 3148517554467
Número del fabricante 200C.32
Número L L60130 1293
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Grosor del producto: Mango ergonómico de seguridad con núcleo de grafito

Característica:

  • L [mm]: 300
  • L1 [mm]: 100
  • L2 [mm]: 32
  • [kg]: 0,585