• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Filtro per candele legno, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1

Codice art.: 2.414-000.0
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 2.414-000.0
EAN / GTIN 4054278634579
Codice del produttore 2.414-000.0
Numero-L L00950 178952
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Filtro a candela legno con 8 candele rivestite in PTFE per l'aspirazione di grandi quantità di legno e polvere di fibre di tutti i tipi. Il rivestimento e la sua geometria speciale evitano efficacemente l'ostruzione. Per la prima volta, ciò consente di aspirare polveri fibrose senza un sacchetto filtrante. Il legno filtro è resistente all'umidità e a prova di marciume, certificato per categorie polveri M e L e garantisce un elevato tasso di separazione della polvere del 99,9%. È adatto a tutti i nuovi aspirapolvere a motore singolo per umidificazione/asciugatura con sistema Tact di Kärcher, come NT 30/1, NT 40/1 e NT 50/1. Per evitare confusione con altri filtri, il modello legno ha un'etichetta marrone.

Proprietà:

  • Dimensioni (L x B x a): 250 x 185 x 235 mm
  • Numero: 1 pezzi
  • Peso: 0,7 kg
  • peso con confezione: 0,9 kg

Vantaggi:

Con rivestimento in PTFE:
  • Prolunga la durata del filtro.
  • Per una potenza di aspirazione sempre elevata.
  • Riduce le interruzioni di lavoro indesiderate.