• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kerzenfilter

Artikel-Nr.: 2.414-000.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2.414-000.0
EAN / GTIN 4054278634579
Herstellernummer 2.414-000.0
L-Nummer L00950 178952
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Kerzenfilter Wood mit 8 PTFE-beschichteten Kerzen zum Saugen großer Mengen Holz- und Faserstaubs aller Art. Die Beschichtung sowie seine spezielle Geometrie verhindern effektiv das Verblocken. Erstmals ist damit das Saugen fasriger Stäube ohne Filtertüte möglich. Der Filter Wood ist feuchtigkeitsunempfindlich und verrottungssicher, zertifiziert für die Staubklassen M und L und garantiert einen hohen Staubabscheidegrad von 99,9 Prozent. Er eignet sich für alle neuen, einmotorigen Nass-/Trockensauger mit Tact-System von Kärcher wie beispielsweise die Modelle NT 30/1, NT 40/1 und NT 50/1. Um Verwechslungen mit anderen Filtern auszuschließen, verfügt das Modell Wood über ein braunes Etikett.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 250 x 185 x 235 mm
  • Anzahl: 1 Stück
  • Gewicht: 0.7 kg
  • Gewicht inklusive Verpackung: 0.9 kg

Vorteil:

Mit PTFE-Beschichtung:
  • Verlängert die Standzeit des Filters.
  • Für eine konstant hohe Saugleistung.
  • Reduziert unerwünschte Arbeitsunterbrechungen.

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb