Giunto di sicurezza a pulsante NW 7, 4, LW8

Codice art.: 199986
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 199986
EAN / GTIN 4047322698467
Codice del produttore 199986
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Giunto di sicurezza a pulsante NW 7, 4, girevole, alluminio, raccordo LW 8, pressione di esercizio 12 bar, temperatura fluido/ambiente. Da -20 °C a 70 °C. Raccordo rapido di alta qualità, robusto e durevole, azionabile con una sola mano, in versione di sicurezza. Alla prima pressione, il giunto viene sfiatato, mentre il connettore rimane fissato al giunto. Dopo aver premuto una seconda volta, la spina si stacca. In questo modo si evita il famigerato ”effetto frusta” e si esclude praticamente il rischio di lesioni al personale addetto all’uso. La versione di sicurezza è conforme alla norma ISO DIN EN ISO 4414. Questo giunto di sicurezza non è adatto al montaggio diretto su utensili pulsanti. Si consiglia l’uso dei nostri antivibranti, conformi alla norma ISO 6150, § 7.1. Campi di applicazione: Pneumatica, costruzione di macchine e impianti, industria manifatturiera, officine, settore automobilistico.

Proprietà:

  • NW: 7,4
  • SW: 21 mm
  • bottone: Acciaio temprato e zincato
  • Lunghezza: 86,6 mm
  • Valvola: Acciaio temprato e zincato
  • Cassettiera: Alluminio anodizzato
  • Attacco: LW 8
  • Flusso: 1600 l/min (aria)
  • Parti interne: Acciaio legato 1.4301
  • Raccordo filettato: Ottone nichelato
  • materiale di tenuta: NBR
  • Pressione di esercizio max.: 12 bar
  • Misurazione del valore di portata: a 6 bar e Δp = 1 bar
  • Temperatura massima del fluido: 70 °C
  • Temperatura del fluido min.: -20 °C
  • Temperatura ambiente max.: 70 °C
  • Temperatura ambiente min.: -20 °C