• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Accouplement de sécurité à bouton-poussoir NW 7, 4, LW8

Réf.: 199986
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 199986
EAN / GTIN 4047322698467
Réf. fabricant 199986
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Accouplement de sécurité à bouton-poussoir NW 7, 4, rotatif, aluminium, embout LW 8, pression de service 12 bar, température du fluide/température ambiante. -20 °C à 70 °C. Raccord rapide de haute qualité, robuste et durable, pouvant être actionné d’une seule main, en version de sécurité. La première pression permet de purger l’embrayage, la fiche reste fixée dans l’embrayage. Après avoir appuyé une deuxième fois, la fiche se déconnecte. Cela permet d’éviter le fameux « effet coup de fouet » et d’exclure pratiquement tout risque de blessure pour le personnel d’exploitation. La version de sécurité est conforme à la norme ISO DIN EN ISO 4414. Cet accouplement de sécurité ne convient pas pour un montage direct sur des outils pulsants. Nous recommandons l’utilisation de nos amortisseurs de vibrations, conformément à la norme ISO 6150, § 7.1. Domaines d’utilisation: Pneumatique, construction de machines et d’installations, industrie manufacturière, ateliers, automobile.

Caractéristique(s):

  • NW: 7,4
  • Ouv.: 21 mm
  • bouton: Acier trempé et galvanisé
  • Longueur: 86,6 mm
  • Vanne: Acier trempé et galvanisé
  • Boîtier: Aluminium anodisé
  • Connexion: LW 8
  • Débit: 1600 l/min (air)
  • pièces internes: Acier inoxydable 1.4301
  • pièce filetée: Laiton nickelé
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Pression de service max.: 12 bar
  • Mesure du débit: à 6 bars et Δp = 1 bar
  • Température maximale du fluide: 70 °C
  • Température du fluide min.: -20 °C
  • Température ambiante max.: 70 °C
  • Température ambiante min.: -20 °C