• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinze regolabili

Codice art.: 1995553
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1995553
EAN / GTIN 4010886877456
Codice del produttore 1995553
Numero-L L60160 4749
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

larghezza della campata 44 mm
Secondo la norma DIN ISO 8976 forma C
Ganasce lunghe a pinza
Maniglia sottile con corrugamento forgiato
GEDORE acciaio speciale al cromo vanadio
Goccia calda forgiata
Acciaio speciale al cromo vanadio GEDORE
Apertura 44 mm

Proprietà:

  • Numero di posizioni di regolazione: 17
  • Forma della ganascia: ganasce piatte
  • Lunghezza ganascia L3 [mm]: 43 mm
  • Tipi di giunzione [mm]: giunto passante
  • Larghezza totale [mm]: 56 mm
  • Altezza totale [mm]: 21 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 305 mm
  • Processo di tempra [mm]: Temprato a induzione
  • Larghezza testa 1 [mm]: 55,0 mm
  • Spessore della testa T1 [mm]: 8,5 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
  • Superficie: cromato
  • Larghezza di serraggio [mm]: 44 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione antiscintilla: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no