{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oblika čeljusti/vilic | ploščato | |
| Length of jaws | 43 mm | |
| Width of jaws | 55 mm | |
| Izvedba čeljusti/vilic | nazobljeno | |
| Material čeljusti/vilic | kromvanadijevo jeklo | |
| Merska enota, razpon | metrično | |
| Capacity min. | 0 mm | |
| Capacity max. | 44 mm | |
| Vrsta zgloba | skoznji členek | |
| Steps for fine adjustment | da | |
| Number of fine adjustment steps | 17 | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Vrsta izdelka | vodovodne klešče s čeljustmi | |
| Characteristics | Varovanje vpenjanja | |
| Material | kromvanadijevo jeklo | |
| Površina | kromirano | |
| Manufacturing processes | kaljeno | |
| Standard | DIN ISO 8976 | |
| Celotna dolžina | 305 mm |
| Številka izdelka | 1995553 | |
| EAN/GTIN | 4010886877456 | |
| Številka proizvajalca | 1995553 | |
| L-število | L60160 4749 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |