Manometro a capsula, G 1/2 posteriore centrale, 0 - 25 mbar, Ø 100

Codice art.: 199307
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 199307
EAN / GTIN 4047322699648
Codice del produttore 199307
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Manometro a capsula, corpo in acciaio CrNi, attacco posteriore centrale, G 1/2, classe di precisione. 1, 6, campo di misura 0-25 mbar, Ø 100 . Con correzione del punto zero.

Proprietà:

  • Cassettiera: Acciaio CrNi 304
  • Filettatura: G 1/2 maschio
  • elemento di misura: lega di rame
  • Classe di qualità: 1,6
  • meccanismo dell’orologio: ottone
  • Diametro: 100 mm
  • Vetro trasparente: vetro degli strumenti
  • posizione di collegamento: posteriore, centrale
  • Campo di misura max. mbar: 25
  • Campo di misura min. mbar: 0
  • Temperatura massima del fluido: 60 °C
  • Temperatura ambiente max.: 60 °C
  • Temperatura ambiente min.: -20 °C
  • Limite inferiore / superiore del campo di misura: sovrapressione
  • Valore di divisione della scala in mbar: 0,5 mbar