Manomètre à capsule, G 1/2 arrière centré, 0 - 25 mbar, Ø 100

Réf.: 199307
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Manomètres
Raccord fileté G1/2 pouce
Plage d’affichage max. 25 bar
Matériau boîtier acier
Matériau disque verre
Diamètre disque 100 mm

Identification et classification

Référence article 199307
EAN / GTIN 4047322699648
Réf. fabricant 199307
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Manomètre à capsule, boîtier en acier CrNi, raccord arrière centré, G 1/2, classe de qualité. 1, 6, plage de mesure 0-25 mbar, Ø 100 . Avec correction du point zéro.

Caractéristique(s):

  • Boîtier: Acier CrNi 304
  • Filetage: G 1/2 mâle
  • élément de mesure: alliage de cuivre
  • Classe de qualité: 1,6
  • mécanisme d’horlogerie: Laiton
  • Diamètre: 100 mm
  • Fenêtre transparente: verre des instruments
  • position de raccordement: à l’arrière, centré
  • Plage de mesure max. mbar: 25
  • Plage de mesure min. mbar: 0
  • Température maximale du fluide: 60 °C
  • Température ambiante max.: 60 °C
  • Température ambiante min.: -20 °C
  • Limite inférieure / supérieure de la plage de mesure: surpression
  • Valeur de division de l’échelle en mbar: 0,5 mbar