• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, l'eShop non sarà disponibile sabato 23 maggio dalle 7:00 alle 15:00. Ci scusiamo per eventuali disagi.
  • Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

I rulli possono essere avvitati per un'asta di 58 mm

Codice art.: 19846
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Rotolo
Larghezza 100 mm
Diametro 80 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 19846
EAN / GTIN 4031405948440
Codice del produttore 019846
Numero-L L90110 871
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Rullo a molla per l'estremità inferiore del conduttore
  • 1 kit = 2 pezzi
  • Nota sull'aggiornamento retroattivo dei rulli: Per facilitare il movimento delle scale a cavalletto in stato di scarico, le parti della scala devono essere collegate con due montanti in metallo rimovibili (2 pezzi codice d'ordine 19831), che aumentano ulteriormente la stabilità

Proprietà:

  • Larghezza: 100 mm
  • Larghezza colonna: 25 mm
  • Altezza colonna: 58 mm
  • Lunghezza: 117 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Acciaio zincato, plastica
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Diametro rullo: 80 mm