Šroubovací kolečka pro sloupek 58 mm

Artiklové číslo: 19846
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu role

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 19846
EAN / GTIN 4031405948440
Číslo výrobce 019846
L-číslo L90110 871
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Pružinový válec pro dolní konec vodiče
  • 1 sada = 2 kusů
  • Poznámka k dodatečné montáži válečků: Pro snadný pohyb žebříků v nezatíženém stavu musí být díly žebříku spojeny dvěma odnímatelnými kovovými vzpěrami (2 kusy obj. Č. 19831), které navíc zvyšují stabilitu

Charakteristika:

  • Šířka: 100 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Výška sloupce: 58 mm
  • Délka: 117 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Galvanizovaná ocel, plast
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Průměr válce: 80 mm