• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Lama ∙ 300 mm x 0.63 mm x 12.5 mm

Codice art.: 1980B-2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Denti / Pollice 24
Tipo di prodotto Lama per seghetti alternativo
Lunghezza 300 mm
Altezza foglio 12,5 mm
Spessore foglio 0,63 mm
Gruppo di materiali Met.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1980B-2
EAN / GTIN 4000896009817
Codice del produttore 1980B-2
Numero-L L60140 1976
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

Lama
  • 24 denti per pollice
  • Lunghezza 300 mm
  • Dentatura unilaterale
  • Completamente bonificato e altamente elastico
  • DIN 6494 Forma A
  • Dimensioni / Lunghezza: 300 mm x 0.63 mm x 12.5 mm
  • Peso netto (kg): 0.02 kg