Brzeszczot ∙ dł. x szer. x wys.: 300 mm x 0,63 mm x 12,5 mm

Nr art.: 1980B-2
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
Liczba zębów na cal 24
Rodzaj produktu Brzeszczoty bagnetowe
Długość 300 mm
Wysokość brzeszczotu 12,5 mm
Grubość arkusza 0,63 mm
Grupa materiałów metalowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1980B-2
EAN / GTIN 4000896009817
Numer producenta 1980B-2
Numer L L60140 1976
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Saw blade
  • 24 teeth/inch
  • 300 mm long
  • One-sided
  • Fully hardenend and elastic
  • DIN 6494 form A
  • Dimensions / length: 300 mm x 0.63 mm x 12.5 mm
  • Net weight: 0.02 kg