• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, l'eShop non sarà disponibile sabato 23 maggio dalle 7:00 alle 15:00. Ci scusiamo per eventuali disagi.
  • Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Kit retrofit clip-step per modulo step MaxxStep Lunghezza 408 mm

Codice art.: 19712
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Normativa DIN EN 131; TRBS 2121
Lunghezza scala 0,408 m
Tipo di prodotto Scale speciali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 19712
EAN / GTIN 4031405197121
Codice del produttore 019712
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Adatto per scale a pioli in alluminio e GRP
  • Per un supporto ergonomico, comodo e senza fatica per lavorare in conformità alle TRBS 2121 parte 2
  • Flessibile da montare su ciascun gradino fino al gradino massimo (non per SsprosenSafe R 13)
  • Montaggio rapido e senza utensili mediante viti a doppia chiusura con blocco di fissaggio
  • Dotato opzionalmente di elettrodi per defibrillazione Clip-Step, Clip-Step R13 e Clip-Step relax
  • Disponibili in diverse lunghezze

Proprietà:

  • Numero di supporti per i piedi nel set: 1
  • Larghezza: 85 mm
  • Altezza: 23 mm
  • Lunghezza: 408 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Plastica
  • Installazione richiesta: Da montare senza attrezzi
  • Antiscivolo: Clip-step
  • Set per scale con numero di gradini: 1
  • Profondità gradino/gradino: 80 mm