Sada pro dodatečnou montáž s klipem pro nášlapný modul MaxxStep délka 408 mm

Artiklové číslo: 19712
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Norma DIN EN 131; TRBS 2121
Žebřík délka 0,408 m
Druh produktu Speciální žebříky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 19712
EAN / GTIN 4031405197121
Číslo výrobce 019712
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Vhodné pro hliníkové a GRP příčlové žebříky
  • Pro ergonomický, pohodlný a bezúnavový stojan pro práci podle TRBS 2121 část 2
  • Pružná montáž na každou příčku až do maximální příčce (ne pro SsprosenSafe R 13)
  • Rychlá a beznástrojová montáž pomocí dvojitých upínacích šroubů s přidržovacím zámkem
  • Volitelně vybavené krokové podložky Clip-Step, Clip-Step R13 a Clip-Step Relax
  • K dispozici v různých délkách

Charakteristika:

  • Počet podpěr nohou v sadě: 1
  • Šířka: 85 mm
  • Výška: 23 mm
  • Délka: 408 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Plast
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí
  • Protiskluzová: CLIP-Step
  • Sada pro žebříky s počtem schodů: 1
  • Hloubka kroku/příčka: 80 mm