{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Tagliente DC | 32 mm | |
| Lunghezza del tagliente Lc | 14 mm | |
| Rivestimento | non rivestito | |
| Materiale da taglio | HSS Co 5 | |
| Profilo fresa | A denti alterni | |
| Tolleranza ⌀ nominale | d11 | |
| Numero taglienti effettivi Zeff | 4 | |
| Numero denti Z | 8 | |
| Angolo dell’elica | 15 grado | |
| Direzione di avanzamento | orizzontale | |
| Codolo | DIN 1835 B con h6 | |
| Passaggio interno per LR | no | |
| Per cave a T a DIN 650 | 18 mm | |
| ⌀ Posizione libera D1 | 15 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 90 mm | |
| ⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
| Avanzamento fz in acciaio < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
| Tolleranza codolo | h6 | |
| Angolazione dello smusso angolare | 90 grado | |
| Colore collarino | senza | |
| Tipo di prodotto | Frese per scanalature |
| Codice articolo | 194030 32X14 | |
| EAN / GTIN | 4045197109590 | |
| Codice del produttore | 194030 32X14 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |