T-notfræser 32X14 mm

Art.-nr.: 194030 32X14
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
76 styk på lager
  • Skæremateriale: HSS Co 5
  • Fræseprofil: kryds-fortandet
  • Tolerance, nom. ⌀: d11
  • Antal tænder Z: 8
  • Spiralvinkel: 15

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 32 mm
Skærlængde Lc 14 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS Co 5
Fræseprofil kryds-fortandet
Tolerance, nom. ⌀ d11
effektivt skærantal Zeff 4
Antal tænder Z 8
Spiralvinkel 15 grader
Tilspændingsretning vandret
Skaft DIN 1835 B med h6
Indvendig køling nej
Til T-noter DIN 650 18 mm
Fristilling-⌀ D1 15 mm
Samlet længde L 90 mm
Skaft-⌀ Ds 16 mm
Tilspænding fz i stål < 750 N/mm2 0,09 mm
Skafttolerance h6
Hjørnefasvinkel 90 grader
Farvering uden
Produkttype T-notfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 194030 32X14
EAN/GTIN 4045197109590

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
250
Aluminium (med korte spåner)
N
70
Stål < 500 N/mm²
P
35
Stål < 750 N/mm²
P
28
GG (G)
K
22
CuZn
N
35
Uni
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Fræseren skærer på periferien og på begge sider.
Takket være skiftevis skråt udlagte tænder (krydsfortanding) opnås en høj skæreydelse.

Bemærk:

Til fræsning af T-noter iht. DIN 650 i opspændingsborde og apparater.
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
    ⌀ DC × LC d11 × d11 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven