• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Fresa per cave a T, non rivestito, ⌀ DC × LC d11 × d11: 21X9mm

Codice art.: 194030 21X9
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
161 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC × LC d11 × d11 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HSS Co 5
  • Profilo fresa: A denti alterni
  • Tolleranza ⌀ nominale: d11
  • Numero denti Z: 8
  • Angolo dell’elica: 15

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 21 mm
Lunghezza del tagliente Lc 9 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS Co 5
Profilo fresa A denti alterni
Tolleranza ⌀ nominale d11
Numero taglienti effettivi Zeff 4
Numero denti Z 8
Angolo dell’elica 15 grado
Direzione di avanzamento orizzontale
Codolo DIN 1835 B con h6
Passaggio interno per LR no
Per cave a T a DIN 650 12 mm
⌀ Posizione libera D1 10 mm
Lunghezza complessiva L 74 mm
⌀ Codolo Ds 12 mm
Avanzamento fz in acciaio < 750 N/mm2 0,08 mm
Tolleranza codolo h6
Angolazione dello smusso angolare 90 grado
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Frese per scanalature

Identificazione e classificazione

Codice articolo 194030 21X9
EAN / GTIN 4045197109569
Codice del produttore 194030 21X9
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
250
Alluminio (a truciolo corto)
N
70
Acciaio < 500 N/mm²
P
35
Acciaio < 750 N/mm²
P
28
GG(G)
K
22
CuZn
N
35
Uni
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

La fresa taglia sul contorno e su ambo i lati.
Grazie alla dentatura alterna si ottengono elevate prestazioni di taglio.

Nota:

Per la fresatura di cave a T a norma DIN 650 su tavole portapezzo e attrezzi di serraggio.