Testa di fresatura a disco, attacco mand

Codice art.: 193183
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 193183
EAN / GTIN 4069739324371
Codice del produttore 64.4027NZI2TKWZ65MB75
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

Utensili motorizzati, BMT40 DMG Mori, testa portafresa a disco, raffreddamento esterno

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 64.4027NZI2TKWZ65MB75
  • Tipo di prodotto: Utensili motorizzati
  • Altezza totale (OAH): 218,1
  • Max. Coppia (TQX): 20 Nm
  • Max. Velocità, ingresso (RPMX): 6000 giri/min
  • Rapporto di trasmissione (TR): 2:1
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 99 mm
  • Lunghezza di lavoro (WF): 71 mm
  • Dimensione codolo: BMT40 DMG Mori
  • Dimensione interfaccia: Mandrino portafresa Ø27 (scanalatura longitudinale e trasversale)
  • Raffreddamento Attacco: Raffreddamento esterno
  • Giunto: 2-piatto