Cap de frezare cu disc, suport mandrină Ø 27, 64.4027NZI2TKWZ65MB75

Cod articol.: 193183
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 193183
EAN / GTIN 4069739324371
Număr producător 64.4027NZI2TKWZ65MB75
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte antrenate, BMT40 DMG Mori, cap freză cu disc, răcire externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 64.4027NZI2TKWZ65MB75
  • Tip produs: Scule acţionate
  • Înălțimea totală (OAH): 218,1
  • Viteză max. Cuplu (TQX): 20 Nm
  • Viteză max. Viteză, intrare (RPMX): 6000 rot/min
  • Raportul de transmisie (TR): 2:1
  • Lungimea cantileverului (LPR): 99 mm
  • Lungimea funcției (WF): 71 mm
  • Mărime coadă: BMT40 DMG Mori
  • Dimensiunea interfeței: Arbore freză Ø27 (canelură longitudinală și transversală)
  • Răcire Montare: Răcire externă
  • cuplaj: 2-flat