Skivefræsehoved, dornholder Ø 27, 64.4027NZI2TKWZ65MB75

Art.-nr.: 193183
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 193183
EAN/GTIN 4069739324371
Producentnummer 64.4027NZI2TKWZ65MB75
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Drevne værktøjer, BMT40 DMG Mori, skivefræserhoved, udvendig køling

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 64.4027NZI2TKWZ65MB75
  • Produkttype: Drevet værktøj
  • Samlet højde (OAH): 218,1
  • Maks. Drejningsmoment (TQX): 20 Nm
  • Maks. Hastighed, indgang (RPMX): 6000 omdr./min.
  • Udvekslingsforhold (TR): 2:1
  • Udkraget længde (LPR): 99 mm
  • Funktionel længde (WF): 71 mm
  • Skaftstørrelse: BMT40 DMG Mori
  • Grænsefladestørrelse: Fræsedorn Ø27 (langsgående og tværgående rille)
  • Køling Montering: Ekstern køling
  • Kobling: 2-flad