{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Grado di protezione IP | IP52 | |
| Imballaggio | Valigetta in plastica | |
| Con anello di regolazione | sì | |
| Numero anelli di riscontro | 1 pz. | |
| Lettura, millimetro | 0,001 mm | |
| Lettura pollici, pollici | 0,0001 pollici | |
| Funzione di PRESET | si | |
| Altezza cifre | 8,5 mm | |
| Commutazione da misura relativa ad assoluta | si | |
| Numero di aste di misura | 3 pz. | |
| Grado di protezione / Classe di protezione | Grado di protezione IP | |
| Tipo di prodotto | micrometro per interni | |
| Frizione ad alta sensibilità | si | |
| Unità lettura | millimetre; inch | |
| Metrologia | es. digitale | |
| Esecuzione delle superfici di contatto | Aste di misura | |
| Superficie delle superfici di contatto | Con riporto in metallo duro | |
| Accuratezza ± | 5 µm | |
| Scostamento di misura E MPE | 5 µm | |
| Numero di micrometri | 1 pz. | |
| Campo di misura min. | 85 mm | |
| Campo di misura max. | 100 mm | |
| Normativa | DIN 863-4 |
| Codice articolo | 1923534 | |
| EAN / GTIN | 4029713049799 | |
| Codice del produttore | 1923534 | |
| Produttore/persona responsabile | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |