Izvedba:
- DIN 863-4
- Odčitavanje: 0 001 mm/.00005 palca
- Zaščitni razred IP52
- LCD zaslon 8,5 mm
- Zaskočnik zaskočnika
- Skozi luknje
- Od merilnega območja 12 mm za skoznje in slepe luknje
- Od merilnega območja 12 mm z merilnimi površinami s konico
Opis:
DIGI-MET 3-točkovni notranji mikrometer IP52 z obročem 85-100 mm, DIN 863-4, nad 0,001 mm/.00005 palca, LCD-zaslon 8,5 mm, ON/OFF, mm/inch, ABS, Quick-Lock, PRESET, variabilni izhod podatkov, dobava v plastičnem kovčku
Lastnosti:
- Razred IP: IP 52
- Odčitavanje: 0,001 mm
- Merilno območje (mm): 85 - 100
- Omejitev napak (mm): 0,005 mm
- Omejitev napak (µm): 5 µm
- Globina merjenja: 97 mm
Standard:
DIN 863-4