• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

scarpa interna nivello® elettricamente conduttiva 73x25 mm

Codice art.: 19216
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Codice articolo 19216
EAN / GTIN 4031405192164
Codice del produttore 019216
Numero-L L90110 552
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Per scale a partire dall'anno 2019 con scarpa interna nivello®
  • Elettricamente conduttivo
  • 1 kit = 2 pezzi

Proprietà:

  • Larghezza: 32 mm
  • Altezza: 73 mm
  • Larghezza colonna: 25 mm
  • Altezza colonna: 73 mm
  • Lunghezza: 70 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Plastica
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo