Set di micrometri interni a 3 punti 12-20mm

Codice art.: 1920576
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
Grado di protezione IP IP65
Lettura, millimetro 0,001 mm; 0,005 mm
Numero di aste di misura 3 pz.
Grado di protezione / Classe di protezione Grado di protezione IP
Tipo di prodotto micrometro per interni
Passo vite angolare 0,5 mm
Frizione ad alta sensibilità si
Unità lettura millimetro
Metrologia es. analogica
Esecuzione delle superfici di contatto Aste di misura
Divisione tamburo di misurazione 1/100 mm
Superficie delle superfici di contatto Con riporto in metallo duro
Campo di misura min. 12 mm
Campo di misura max. 20 mm
Normativa DIN 863-4
Certificato di collaudo si

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1920576
EAN / GTIN 4029713018313
Codice del produttore 1920576
Numero-L L40510 2000
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • DIN 863-4
  • Lettura: 0.001 mm*
  • Lettura: 0.005 mm
  • Le parti di lettura sono cromate satinate
  • Passo 0,5 mm
  • Perni di misurazione con punta in carburo da 12 mm
  • Arresto a cricchetto
  • Dalla gamma di misurazione 12 mm per fori passanti e ciechi

Descrizione:

Set di micrometri interni a 3 punti, per fori passanti e ciechi. Perni di misurazione in metallo duro. Passo 0,5 mm, lettura 0,001 / 0,005 mm. Con cricchetto tastatore. Incluso il certificato per l'anello e il calibro.

Proprietà:

  • Classe IP: IP 65
  • Lettura: 0,001 mm
  • Campo di misura (mm): 12-20

Norma:

863-4