Set van 3-punts binnenschroefmaten 12-20mm

Artikelnummer: 1920576
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1920576
EAN/GTIN 4029713018313
Nummer fabrikant 1920576
L-nummer L40510 2000

Omschrijving

Uitvoering:

  • DIN 863-4
  • Lezen: 0.001 mm*
  • Lezen: 0.005 mm
  • De leesonderdelen zijn afgewerkt met satijn chroom
  • Spoed 0,5 mm
  • Meetpennen met hardmetalen punt van meetbereik 12 mm
  • Ratelaanslag
  • Van meetbereik 12 mm voor doorvoergaten en blinde gaten

Omschrijving:

3-punts binnenschroefmaten set, voor doorlopende en blinde gaten. Meetpennen van hard metaal. Steek 0,5 mm, aflezing 0,001 / 0,005 mm. Met voeler ratel. Inclusief certificaat voor ring en meter.

Kenmerk:

  • IP-klasse: IP 65
  • Lezen: 0,001 mm
  • Meetbereik (mm): 12 - 20

Norm:

863-4