• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Misuratore di altezza e marcatura digitale, 0-24 " / 600 mm, pollici / metrico, doppia colonna

Codice art.: 192-632-10
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Metrologia digital
Tipo di prodotto Truschino per il controllo di altezze e tracciature

Identificazione e classificazione

Codice articolo 192-632-10
EAN / GTIN 4946368583372
Codice del produttore 192-632-10
Numero-L L40010 7786
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Il dispositivo di misurazione e tracciatura dell'altezza Digimatic HD-A ad alta precisione offre i seguenti vantaggi: Design a doppia colonna per un'elevata precisione di misurazione Tracciatore con punta in metallo duro. Le grandi cifre del display da 11 mm consentono una facile leggibilità dell'output dei dati

Proprietà:

  • +/- Commutazione: Sì
  • ABS/INC (INC ZERO): Sì
  • Allarme di bassa tensione: Sì
  • Visualizzazione: LCD, altezza cifre: 11 mm
  • Durata batteria: circa 3500 ore
  • DATA (uscita con cavo) / , HOLD (valore visualizzato): Sì
  • Digitale/analogico: Digitale
  • Alimentazione: 1 x batteria SR-44
  • Valore limite dell’, Errore di misura , E MPE: +/-0,002”/+/-0,05 mm
  • Valore limite dell’, Errore di misura J MPE: +/-0,05 mm/0,002”
  • Dimensioni: 0,01 X 0,01 X 0,01 M
  • Max. Velocità di reazione: 500 mm/s
  • Campo di misura: 0 - 24
  • Commutabile tra metrico e pollice: Sì
  • Modello: HD-24”AX
  • ON/OFF: Sì
  • Preimpostazione (2 valori): Sì
  • Risoluzione: 0,0005/0,0002” o 0,01/0,005 mm
  • Pollici/Metriche: Pollici/Metriche

Download & documenti

Prodotti correlati