• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

0,0005/0,0001/0,0002" oder 0,001/0,005 mm 0-24"/600 mm, Zoll/Metrisch

Artikel-Nr.: 192-632-10
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Messtechnik digital
Produktart Höhenmess- und Anreißgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 192-632-10
EAN / GTIN 4946368583372
Herstellernummer 192-632-10
L-Nummer L40010 7786
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses hochgenaue Höhenmessgerät bietet Ihnen folgende Vorteile: Die Doppelsäule Struktur gewährleistet eine hohe Messgenauigkeit. Hartmetallsbestückte Anreißnadel. Eine große Ziffernhöhe von 11 mm bietet eine gute Lesbarkeit.

Merkmal:

  • +/- Umschaltung: Ja
  • ABS/INC (INC ZERO): Ja
  • Alarm niedrige Spannung: Ja
  • Anzeige: LCD, Ziffernhöhe: 11 mm
  • Batterielebensdauer: ca. 3500 Stunden
  • DATA (Ausgabe mit Kabel) / , HOLD (Anzeigewert): Ja
  • Digital/Analog: Digital
  • Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
  • Grenzwert der Messabweichung , E MPE: +/-0,002″/+/-0,05 mm
  • Grenzwert der Messabweichung J MPE: +/-0,05 mm/0.002″
  • Größe / Abmessung: 0,01 X 0,01 X 0,01 M
  • Max. Reaktions-, geschwindigkeit: 500 mm/s
  • Messbereich: 0 - 24
  • Metrisch/Zoll umschaltbar: Ja
  • Modell: HD-24″AX
  • ON/OFF: Ja
  • Preset (2 Werte): Ja
  • Ziffernschrittwert: 0,0005/0,0002″ or 0,01/0,005 mm
  • Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch

Passende Produkte