• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Borsa portautensili ∙ piccola ∙ con 51 utensili ∙ 51 pezzi

Codice art.: 191T-1/51
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 191T-1/51
EAN / GTIN 4000896260003
Codice del produttore 191T-1/51
Numero-L L60330 103360
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Borsa portautensili piccola ∙ con 51 utensili
  • Robusto guscio esterno in poliestere ad alta resistenza, progettato per le condizioni di costruzione più difficili
  • Comodo trasporto: La speciale tracolla con ampia tracolla imbottita riduce al minimo il peso e previene una pressione sgradevole
  • Sistema organizzato: I singoli vassoi per ogni utensile offrono un accesso rapido e un facile inserimento
  • Spazio aggiuntivo pratico: Scomparto aggiuntivo nella parte anteriore della borsa per riporre in modo sicuro piani e documenti
  • Ottimizzazione del flusso di lavoro: Borsa ideale per i commercianti professionisti per massimizzare l'efficienza e l'organizzazione nel cantiere
  • Facilità d'uso: Stoccaggio rapido e maneggevole degli utensili più frequentemente necessari all'interno dell'abitacolo
  • Design robusto: Pavimento interno e involucro esterno resistenti per un uso quotidiano perfetto in ambienti difficili
  • Dimensioni / lunghezza: 430 mm x 285 mm x 190 mm
  • Numero di attrezzi: 51

Fornitura:

  • 197-73/5
  • 811/6
  • 811BH
  • 824-6
  • 839-1
  • 1859SPC/3
  • 1981
  • 2100/6H
  • 2140-40
  • 2154-200
  • 2157-1
  • 2304SH-2
  • 2304SH-12