• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Werkzeugtasche ∙ klein ∙ mit 51 Werkzeugen ∙ 51-teilig

Artikel-Nr.: 191T-1/51
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
Artikelnummer 191T-1/51
EAN / GTIN 4000896260003
Herstellernummer 191T-1/51
L-Nummer L60330 103360
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Werkzeugtasche klein ∙ mit 51 Werkzeugen
  • Robuste Außenhülle aus hochfestem Polyester, entwickelt für harte Baustellenbedingungen
  • Komfortabler Transport: Spezieller Trageriemen mit breitem, gepolstertem Schultergurt minimiert das Tragegewicht und verhindert unangenehmen Druck
  • Organisiertes System: Einzelne Fächer für jedes Werkzeug ermöglichen schnellen Zugriff und einfaches Einschieben
  • Praktischer Zusatzraum: Zusätzliches Fach im vorderen Bereich der Tasche für sichere Aufbewahrung von Plänen und Papieren
  • Optimierung der Arbeitsabläufe: Ideale Tasche für professionelle Handwerker, um Effizienz und Organisation auf der Baustelle zu maximieren
  • Benutzerfreundlichkeit: Schnelles und griffbereites Verstauen, der am häufigsten benötigten Werkzeuge im Innenbereich
  • Robuste Bauweise: Widerstandsfähiger Innenboden und äußere Hülle für perfekten täglichen Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen
  • Abmessungen / Länge: 430 mm x 285 mm x 190 mm
  • Anzahl Werkzeuge: 51

Lieferumfang:

  • 197-73/5
  • 811/6
  • 811BH
  • 824-6
  • 839-1
  • 1859SPC/3
  • 1981
  • 2100/6H
  • 2140-40
  • 2154-200
  • 2157-1
  • 2304SH-2
  • 2304SH-12