Brašna na nářadí (malá), s 51 nástroji, 51 kusy

Artiklové číslo: 191T-1/51
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 191T-1/51
EAN / GTIN 4000896260003
Číslo výrobce 191T-1/51
L-číslo L60330 103360
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Brašna na nářadí malá, s 51 nástroji
  • Robustní vnější plášť z vysoce pevného polyesteru, určený pro náročné konstrukční podmínky
  • Pohodlná přeprava: Speciální popruh s širokým polstrovaným ramenním popruhem minimalizuje hmotnost a zabraňuje nepříjemnému tlaku
  • Organizovaný systém: Jednotlivé zásobníky pro každý nástroj poskytují rychlý přístup a snadné vkládání
  • Praktický dodatečný pokoj: Další přihrádka na přední straně sáčku pro bezpečné uložení plánů a papírů
  • Optimalizace pracovního postupu: Ideální taška pro profesionální řemeslníky pro maximalizaci efektivity a organizace na staveništi
  • Snadné použití: Rychlé a praktické skladování nejčastěji potřebných nástrojů v interiéru
  • Robustní provedení: Odolná vnitřní podlaha a vnější plášť pro dokonalé každodenní použití v náročných prostředích
  • Rozměry / délka: 430 mm x 285 mm x 190 mm
  • Počet nástrojů: 51

Rozsah dodávky:

  • 197-73/5
  • 811/6
  • 811BH
  • 824-6
  • 839-1
  • 1859SPC/3
  • 1981
  • 2100/6H
  • 2140-40
  • 2154-200
  • 2157-1
  • 2304SH-2
  • 2304SH-12

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku