Adesivo informativo per gradini/piattaforme con dispositivo di tenuta Adesivo 19018

Codice art.: 19169
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Segnali di obbligo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 19169
EAN / GTIN 4031405191693
Codice del produttore 019169
Numero-L L90110 1303
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • In conformità alla norma DIN EN 131-3, devono essere apposti adesivi specifici del prodotto con le istruzioni per l'utente. La spiegazione dei pittogrammi utilizzati è disponibile all'indirizzo www.steigtechnik.de
  • La spiegazione dei pittogrammi utilizzati è disponibile nel nostro file PDF in Download
  • 1 unità = 20 unità

Proprietà:

  • Larghezza: 40 mm
  • Lunghezza: 200 mm
  • Materiale: Plastica
  • Installazione richiesta: Da montare senza attrezzi
  • Tipo di prodotto: 19018