• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Informační nálepka pro schůdky/plošiny s přidržovacím zařízením Nálepka 19018

Artiklové číslo: 19169
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Příkazová značka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 19169
EAN / GTIN 4031405191693
Číslo výrobce 019169
L-číslo L90110 1303
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • V souladu s normou DIN EN 131-3 musí být připevněny štítky specifické pro výrobek s pokyny pro uživatele. Vysvětlení použitých piktogramů naleznete na adrese www.steigtechnik.de
  • Vysvětlení použitých piktogramů naleznete v našem souboru PDF pod položkou soubory ke stažení
  • 1 jednotka = 20 jednotek

Charakteristika:

  • Šířka: 40 mm
  • Délka: 200 mm
  • Materiál: Plast
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí
  • Typ produktu: 19018