{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Rivestimento | senza rivestimento | |
| Numero di taglienti attivi (su tutti i lati) Z | 2 | |
| Diametro tagliente Dc | 2 mm | |
| Lunghezza tagliente Lc | 7 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 51 mm | |
| Diametro codolo DS | 6 mm | |
| Angolo di spoglia | 42 grado | |
| Classe di tolleranza | e8 | |
| Profondità di taglio max. L2 | 1 mm; 7 mm | |
| Materiale da taglio | HSS Co 10 | |
| Sporgenza A | 17 mm | |
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | no | |
| Ingresso del lubrorefrigerante | senza ingresso del lubrorefrigerante | |
| Perdita di lubrorefrigerante | senza uscita del lubrorefrigerante | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Codifica punti di attacco | ZYL00601005 | |
| Esecuzione del codolo | HB | |
| Materiali da taglio, codice produttore | HSS-CO8 | |
| Tolleranza del diametro tagliente | Classe di tolleranza ISO | |
| Tipo di fresa ISO | Fresa per asole | |
| Angolo di riavvolgimento | 0 grado | |
| Angolo di spoglia laterale | 0 grado | |
| Numero taglienti attivi (lato frontale) Z | 2 | |
| Direzione delle spire | destra | |
| Angolo / Bordo | 1 | |
| Esecuzione smusso angolare | Come smusso | |
| Angolazione dello smusso angolare | 90 grado | |
| Direzione di avanzamento | Es. orizzontale, obliqua e verticale | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Peso | 10 g | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Esecuzione utensile | Acciaio integrale | |
| Normativa | DIN 844 B | |
| Lettera di stampo numero standard | W | |
| Tipi di lavorazione | Fresatura per cave (fresatura forante) (FNB) | |
| Collarino colorato | giallo | |
| Tipo di prodotto | frese per spallamenti | |
| Fattore di correzione fz | 1,25 | |
| Profondità di taglio min. | 0,01 mm |
| Codice articolo | 191100 2 | |
| EAN / GTIN | 4045197100368 | |
| Codice del produttore | 191100 2 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |