• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Fraise à rainurer, non revêtu, ⌀ e8 DC: 2mm

Réf.: 191100 2
Remise
29,85 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 22 nov. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement sans revêtement
Nombre de dents effectives (périphérie) 2
Diamètre des dents 2 mm
Longueur de coupe 7 mm
Longueur totale 51 mm
Diamètre de queue 6 mm
Angle d’hélice 42 degrés
Classe de tolérance e8
Nuance de coupe HSS Co 8
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Av. arrosage min. adaptée
Profondeur de coupe max., rainures pleines 1 mm
Av. arrosage max. adaptée
0,006 mm
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00601005
Format d’image surface de serrage droite
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 6 mm
Classe de tolérance de barre h6
Type de queue HB
Lubrifiant oui
Groupe d’usinage N (métaux non ferreux); P (acier)
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Type de fraise ISO Fraises à rainurer
Nombre de dents effectives (face frontale) 2
Sens de l’hélice droite
Coin / Arête 1
Angle du chanfrein de bec 90 degrés
Direction de l’approche position horizontale, oblique et verticale
Nombre de goujures 2
Groupe d’applications d’outillage W
Nuances de coupe, désignation du fabricant HSS-CO8
aluminium à copeaux courts
Interface interface 1
Poids 10 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil acier plein
Norme DIN 844 B
Lettre de forme numéro de norme B
Procédé d’usinage fraisage de trous oblongs (fraisage de rainures de clavettes) (FNB); rainurage (FNU)
Bague de couleur jaune
type de produit fraise à dresser
Sommaire pièce unique
Facteur de correction 1,25
Profondeur de coupe min. 0,01 mm
Profondeur de coupe application rainures pleines

Identification et classification

Référence article 191100 2
EAN / GTIN 4045197100368
Réf. fabricant 191100 2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
150
Alu > 10% Si
N
37
Acier < 500 N/mm²
P
28
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

Coupe au centre pour le fraisage en plongée. Larges goujures rectifiées avec précision. Affûtage très fin des arêtes favorisant des surfaces de pièces parfaitement nettes. Pour le fraisage de trous oblongs ou le fraisage en milieu de pièce.

Remarque(s):

Attention! A n’utiliser qu’en avalant.