{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Recubrimiento |
sin revestimiento
|
|
| Número de cortes activos (circunferencial) Z |
2
|
|
| Diámetro del filo Dc |
2 mm
|
|
| Longitud de filo Lc |
7 mm
|
|
| Longitud total L |
51 mm
|
|
| Diámetro vástago DS |
6 mm
|
|
| Ángulo de desprendimiento |
42 grados
|
|
| Clase de tolerancia |
e8
|
|
| Material de corte |
HSS Co 8
|
|
| Refrigeración interior |
no
|
|
| Entrada de lubricante refrigerante |
sin entrada de lubricante refrigerante
|
|
| Salida de lubricante refrigerante |
sin salida de lubricante refrigerante
|
|
| Húmedo mínimo |
adecuado
|
|
| Húmedo máximo |
adecuado
|
|
| Avance por diente en el fresado de ranuras fz |
0,006 mm
|
|
| Posición de las interfaces |
Lado de la máquina
|
|
| Tipo de asiento, Punto de separación 1 |
Mango cilíndrico
|
|
| Codificación de punto de separación |
ZYL00601005
|
|
| Forma de asiento |
Superficie de sujeción recta
|
|
| Diseño de asiento |
sistema métrico
|
|
| Tamaño de asiento, métrico |
6 mm
|
|
| Clase de tolerancia del asiento |
h6
|
|
| Ejecución del mango |
HB
|
|
| Lubricante refrigerante |
sí
|
|
| Tolerancia diámetro del filo |
Clase de tolerancia ISO
|
|
| Tipo de fresa ISO |
Fresas para taladros oblongos
|
|
| Número de cortes activos (lado frontal) Z |
2
|
|
| Sentido de torcimiento |
derecha
|
|
| Esquina/borde |
1
|
|
| Ángulo del chaflán angular |
90 grados
|
|
| Dirección de aproximación |
Horizontal, con inclinación y vertical
|
|
| Número de ranuras de sujeción |
2
|
|
| Avance por diente en |
aluminio: mecanizado con virutas cortas
|
|
| Grupo de arranque de virutas |
N (metal no ferroso); P (acero)
|
|
| Grupo de aplicación de herramientas |
W
|
|
| Material de corte, denominación del fabricante |
HSS-CO8
|
|
| Interfaz |
Punto de separación 1
|
|
| Peso |
10 g
|
|
| Sentido del corte |
Corte a derecha
|
|
| Ejecución de la herramienta |
Acero macizo
|
|
| Norma |
DIN 844 B
|
|
| Letra de la forma, número de norma |
B
|
|
| Procedimiento de mecanizado |
Fresado de ranuras (FNU); Fresado para taladros largos (fresado para chaveteros) (FNB)
|
|
| Anillo de color |
color amarillo
|
|
| Tipo de producto |
fresa angular
|
|
| Contenido |
pieza única
|
|
| Factor de corrección fz |
1,25
|
| Número de artículo | 191100 2 | |
| EAN / GTIN | 4045197100368 | |
| Número del fabricante | 191100 2 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |