• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

TRONCHESE ISOLATO

Codice art.: 190.16AVSE
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Pinza multifunzione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 190.16AVSE
EAN / GTIN 3148511439517
Codice del produttore 190.16AVSE
Numero-L L60130 2663
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Isolamento con codice colore di sicurezza
  • Bordi di taglio induriti per una durezza superiore a 60 HRc
  • Testa brunita

Proprietà:

  • E [mm]: 77
  • H [mm]: 35
  • L [mm]: 165
  • L1 [mm]: 35
  • 200 kg/mm² [Ø mm]: 1.6
  • [g]: 250