PINCE COUPANTE FIL DUR ISOLEE

Réf.: 190.16AVSE
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
Type de produit Pince multifonction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 190.16AVSE
EAN / GTIN 3148511439517
Réf. fabricant 190.16AVSE
Article hors catalogue L60130 2663

Description

Description:

  • Points forts du produit: Isolation avec code couleur de sécurité
  • Lames trempées à une dureté supérieure à 60 HRc
  • Tête brunie

Caractéristique(s):

  • E [mm]: 77
  • H [mm]: 35
  • L [mm]: 165
  • L1 [mm]: 35
  • 200 kg/mm² [Ø mm]: 1,6
  • [g]: 250