Zware eindschaar, geïsoleerd tot 1000 V

Artikelnummer: 190.16AVSE
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
Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 190.16AVSE
EAN/GTIN 3148511439517
Nummer fabrikant 190.16AVSE
L-nummer L60130 2663

Omschrijving

Omschrijving:

  • Insolatie met veiligheidskleurcode
  • Snijkanten gehard voor hardheid van meer dan 60 HRc
  • Gebrande kop

Kenmerk:

  • E [mm]: 77
  • H [mm]: 35
  • L [mm]: 165
  • L1 [mm]: 35
  • 200 kg/mm² [Ø mm]: 1,6
  • [g]: 250