• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Trespolo per materiale ESD

Codice art.: 1890
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Supporti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1890
EAN / GTIN 4017976171890
Codice del produttore 1890
Numero-L L90080 1119
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

montato

Descrizione:

Versione elettricamente conduttiva. Per contenitori in plastica, contenitori in lamiera d’acciaio, cestelli in filo metallico, ecc., regolabili in altezza e mobili. Struttura in acciaio profilato/tubolare con piattaforma in lamiera d’acciaio con bordo su tutti i lati alto 20 mm. Non inclinabile. Regolabile in altezza con passo di 25 mm. Verniciato a polvere, grigio ardesia RAL 7015. 4 ruote girevoli con pneumatici TPE-ESD, mozzi con cuscinetti a strisciamento. Fermi su 2 ruote piroettanti

Proprietà:

Portata totale (kg): 150
Lunghezza superficie utile (mm): 605
Larghezza superficie utile (mm): 405
Regolabile in altezza da-a (mm): 720-995
Pneumatici: TPE-ESD
Dimensioni ruote (mm): 75 × 25