ESD-mobil vippestativ

Art.-nr.: 1890
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Typ Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
RAL nuance RAL 7015
Beskrevet del standflade
Belægning pulverlakeret
Farvetone, grå Skifergrå
ESD-beskyttelseszone (EPA) ja
Materiale stålplade
Farve grå
Materiale, gulvstativ stålrør
Hældning kan indstilles 0 grader
Højdeindstilling i intervaller 25 mm
Højdejusteringsområde min. 720 mm
Højdejusteringsområde maks. 995 mm
Rulletype Styrehjul
Bremse, der kan låses., Styrehjul ja
Antal ruller, Styrehjul 4 stk.
Antal hjul/ruller 4 stk.
Udvendig diameter, hjul/rulle 75 mm
Bredde, hjul/rulle 25 mm
Materiale, hjul/rulle TPE
Brugsområde Værkstedsvogn
Produkttype Materialestativ
Bæreevne, maks. 150 kg
Højdeindstillelig ja
Længde 605 mm
Bredde 405 mm
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1890
EAN/GTIN 4017976171890
Producentnummer 1890
L-nummer L90080 1119
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

Monteret

Beskrivelse:

Elektrisk ledende design. Til plastkasser, stålplader, trådkurve m.m., højdejusterbar og mobil. Sektionsopdelt stål-/rørkonstruktion med stålpladeplatform med 20 mm høj kant på alle sider. Kan ikke vippes. Kan justeres i højden i trin på 25 mm. Pulverlakeret, skifergrå RAL 7015. 4 drejelige hjul med TPE-ESD-dæk, nav med glidelejer. Bremser på 2 drejelige hjul

Egenskab:

  • Samlet belastningskapacitet (kg): 150
  • Effektiv længde (mm): 605
  • Arbejdsfladens bredde (mm): 405
  • Højdejusterbar fra-til (mm): 720-995
  • Dæk: TPE-ESD
  • Hjulstørrelse (mm): 75 x 25