Uitvoering:
gemonteerd
Omschrijving:
Elektrostatisch geleidende uitvoering. Voor eurobakken, stalen bakken, draadkorven, enz. , in hoogte verstelbaar en verrijdbaar. Profielstalen-/ stalen buisconstructie met een platform van staalplaat met aan alles een opstaande rand van 20 mm hoog. Niet kantelbaar. In een raster in hoogte verstelbaar om de 25 mm. Gepoedercoat, donkergrijs RAL 7015. 4 Zwenkwielen met TPE-ESD rubber, naaf met glijlager. 2 wielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).
Kenmerk:
Totaal draagvermogen (kg): 150
laadvlak lengte (mm): 605
laadvlak breedte (mm): 405
Hoogte verstelbaar van-naar (mm): 720-995
Wielen: TPE-ESD
Wielmaat (mm): 75 x 25
Tip:
conform EU-norm EN 1757-3